› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 10A L-N2 CAVO 1M H05VVF

Cod. Rexel MEZU75005014
Cod. Produttore 75005014
Cod. EAN 8033777079148

Informazioni principali

  • Serie: LBPLUS
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione operativa: 400 V
  • Sezione cavo: 3G1.5 mm²
  • Tipo cavo: H05VVF
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Grado di protezione: IP55
  • Colore connettore: Rosa (L-N2)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 10 A L-N2 con cavo da 1 m H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

55 mm

altezza

30 mm

numero RAL

7035

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 10A L-N2 CAVO 1M H05VVF