› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 10A L-N2 CAVO 1M FG16OM16

Cod. Rexel MEZU75005034
Cod. Produttore 75005034
Cod. EAN 8033777462117

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Tipo spina: L-N2
  • Modello cavo: FG16OM16
  • Serie: LBPLUS
  • Applicazione: BTicino
  • Protezione: Standard
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 10 A con cavo 1 m L-N2 FG16OM16 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7035

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 10A L-N2 CAVO 1M FG16OM16