Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15632
Cod. Produttore
GW15632
Cod. EAN
8034035076442

Informazioni di prodotto

La spia sporgente verde GWGW15632 offre efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con installazione rapida
  • Materiali di alta qualità per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto di soli 3W
  • Segnalazione visiva chiara e immediata
  • Adatta a contesti residenziali e commerciali

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia sporgente verde GWGW15632 è un accessorio essenziale per il tuo sistema elettrico. Con una potenza di 3W e una lunghezza di 2 metri, offre visibilità e praticità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza. Il design ergonomico la rende facile da installare e utilizzare, mentre il colore verde fornisce un chiaro segnale visivo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa spia è una scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente verde 3W 2 metri segnale visivo per impianti elettrici residenziali e commerciali