Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13632
Cod. Produttore
GW13632
Cod. EAN
8034035073748

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e un’efficienza energetica ottimale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con dispositivi modulari versatili
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con spia a LED da 3W
  • Design elegante e discreto in beige naturale
  • Visibilità chiara per una maggiore sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia sporgente verde da 3W e 2 metri in beige è un prodotto ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spia offre una visibilità chiara e luminosa, perfetta per l'uso in diversi ambienti. Il suo design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre la colorazione beige la rende versatile e adatta a molteplici applicazioni. Con la spia sporgente, la sicurezza e l'efficienza sono sempre a portata di mano. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Verde

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente verde 3W 2 metri beige illuminazione funzionale ambienti vari