Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15633
Cod. Produttore
GW15633
Cod. EAN
8034035076459

Informazioni di prodotto

La spia sporgente rossa 3W 2M B.SAT garantisce un'installazione semplice e un'efficace segnalazione luminosa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con l’aggancio frontale rapido
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie alla spia luminosa da 3W
  • Consumo energetico contenuto
  • Adatta a molteplici applicazioni residenziali e commerciali

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia sporgente rossa 3W 2M B.SAT è un elemento essenziale per il monitoraggio visivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spia offre una visibilità eccezionale grazie al suo design luminoso e accattivante. La sua lunghezza di 2 metri la rende versatile per diverse applicazioni elettriche, mentre la potenza di 3W garantisce un'illuminazione efficace. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e funzionalità. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente rossa 3W 2 metri per monitoraggio visivo ambienti elettrici residenziali e commerciali