Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15634
Cod. Produttore
GW15634
Cod. EAN
8034035076466

Informazioni di prodotto

La spia sporgente ambra 3W 2M B.SAT offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche moderne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare e aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ambra brillante per una chiara segnalazione dello stato
  • Consumo energetico contenuto a soli 3W
  • Materiali resistenti per una lunga durata nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

La SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M B.SAT è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficace e duratura. Realizzata con materiali resistenti, questa spia sporgente offre una luce ambra brillante, ideale per segnalare stati di funzionamento. Con una potenza di 3W e una lunghezza di 2 metri, si adatta perfettamente a diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendola una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Arancione

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente ambra 3W 2 metri segnalazione elettrica alta qualità robusta