Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12633
Cod. Produttore
GW12633
Cod. EAN
8011564269316

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus garantiscono un’installazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale rapido per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per combinazioni personalizzate e ottimizzazione dello spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con finitura nero satinato
  • Funzioni illimitate in spazi ridotti
  • Risparmio energetico grazie a spie a basso consumo (3W)
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore del corpo luminoso

rosso

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

nero

Produttore

SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - ROSSO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART