Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BVS
Cod. Produttore
F80BVS
Cod. EAN
8005543576489

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Spia segnalazione multifunzione
  • Funzione: Modulo EMS universale
  • Configurabile: Micro selettori laterali
  • Indicazione stato: Circuito o dispositivo
  • Numero contatti: 1 ÷ 4
  • Configurazione contatti: NO o NC
  • Serie: EMS BTDIN
  • Applicazione: Interruttori modulari

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La spia di segnalazione multifunzione BTicino modello F80BVS è un dispositivo modulare progettato per il montaggio su guida DIN, caratterizzato da tre segnalatori luminosi a LED con lente rettangolare di colore variabile (rosso, giallo e verde). Il prodotto funziona con tensione di alimentazione in corrente continua (DC) e include la lampada LED integrata, garantendo un'illuminazione chiara e duratura. La sua esecuzione prevede un collegamento elettrico di tipo specifico, adatto a installazioni professionali nell'ambito dell'automazione e del controllo elettrico. Grazie alla struttura compatta e all'installazione semplice, questo segnalatore è ideale per monitorare stati e condizioni di impianti elettrici, offrendo funzionalità affidabili e visibilità immediata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS universale di segnalazione luminosa. Consente di visualizzare una chiara indicazione sullo stato di un circuito o di un dispositivo modulare, scatolato o aperto associato. Dotati di micro selettori (sul lato) è possibile configurarli in funzione del tipo di informazioni restituite dal dispositivo: aperto, chiuso, scattato, posizioni di uno stato della molla di precarica degli interruttori aperti

diametro del foro

14 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Altro

numero di segnalatori luminosi

3

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

larghezza dell'apertura

14,276 mm

altezza dell'apertura

4,272 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 12 V

Serie

EMS BTDIN

Produttore

Spia segnalazione multifunzione LED per montaggio su guida DIN, installazioni elettriche civili e industriali