Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15629
Cod. Produttore
GW15629
Cod. EAN
8034035076428

Informazioni di prodotto

La spia di segnalazione doppia rosso/verde garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio frontale senza rimuovere il supporto
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità
  • Design compatto e modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiara indicazione visiva dello stato operativo
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Adatta per uso domestico e industriale

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia di segnalazione doppia rossa e verde del marchio GW è un componente essenziale per garantire la sicurezza e la visibilità nei tuoi progetti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spia offre una chiara indicazione di stato, combinando funzionalità e design. Il suo colore distintivo permette di riconoscere facilmente le diverse condizioni operative. Perfetta per applicazioni industriali e domestiche, questa spia rappresenta una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia segnalazione doppia rosso verde alta visibilità per impianti elettrici industriali e domestici