Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1305RJ
Cod. Produttore
Z1305RJ
Cod. EAN
8427238064680

Informazioni di prodotto

Signaling light LED not exchangeable / White Red - Zenit

Documentazione tecnica

Spia luminosa rossa modello N2180 RJ, ideale per segnalazioni visive in impianti elettrici. Progettata per garantire alta visibilità e affidabilità, si integra facilmente in sistemi di controllo e monitoraggio. Adatta per applicazioni che richiedono un'indicazione luminosa chiara e immediata, assicura prestazioni costanti nel tempo. Realizzata con materiali di qualità per resistere all'uso continuo in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Color: Red. Rated voltage: 127-230 Vac / 50-60 Hz Lamp: white LED Luminous flux: > 2 lumen at 1 meter Red diffuser Size: 1 module.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Rosso

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

N2

Produttore

ABB

Spia luminosa rossa LED 127-230V per segnalazioni impianti elettrici modulare 1M