Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093924
Cod. Produttore
M093924
Cod. EAN
7612270939244

Informazioni di prodotto

E219-C48 SPIA A LED 12-48VCA/CC ROSSO

Documentazione tecnica

Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: red 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

grado di protezione (IP)

IP20

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

0.47 W

tensione di dimensionamento

48 V

larghezza in unità di suddivisione

0.5

profondità di incasso

59 mm

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

ABB

Spia luminosa rossa, 12-48 V c.a./c.c.

€ 14,97 x 1 pz.
(pz.)