Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KP35A31
Cod. Produttore
9001KP35A31
Cod. EAN
0785901032212

Informazioni di prodotto

Luce pilota ambra - Tipo K - Ø 30 - Lenti rotonde Fresnel - 24/28 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony 9001K, lampada spia ambra con Fresnel in plastica, è alimentata a 24 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

Altro

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 28 V

Serie

Harmony 9001 K