› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SPIA LUMINOSA

Cod. Rexel TE9001KP35W31
Cod. Produttore 9001KP35W31
Cod. EAN 0785901032915

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Tensione nominale: 24...28 V CA/CC
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Materiale testa: Metallo
  • Lente: Fresnel in policarbonato
  • Colore capsula: Bianco
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Certificazioni: UL, CSA, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony 9001K, lampada spia bianca con Fresnel in plastica, è alimentata a 24 V AC/DC. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

Altro

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 28 V

Serie

Harmony 9001 K

SPIA LUMINOSA