Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18331
Cod. Produttore
A9E18331
Cod. EAN
3606480088421

Informazioni di prodotto

Spia iIL verde 12÷48Vca/cc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iIL è una spia di presenza della tensione monofase. La tensione è compresa tra 12VAC e 48VAC o tra 12VDC e 48 V DC. La luce rossa sul lato anteriore si accende per indicare che è presente una tensione. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame flessibili o in rame con bussola da 0,5mm ² fino a 2 x 2,5 mm². La coppia di serraggio per il cacciavite PZ1 per collegare i collegamenti a vite è 1 N.m. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame rigidi da 0,5 mm² minimo fino a 2 x 2,5 mm2 massimo. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. Il consumo massimo di luce per spia è 0,3 W. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La durata di vita della spia a LED è 100000 ore di efficienza di luminosità continua. A causa della non intercambiabilità dei LED, è un dispositivo che non richiede manutenzione. La tropicalizzazione è il Trattamento 2 (umidità relativa 95 % a 55°C). Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 69,5mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69,5 mm

tensione nominale

48 V

max. potenza della lampada

0,3 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Verde

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Acti9 iIL

Produttore

Spia presenza tensione verde Acti9 iIL 12-48V AC/DC monofase IP20 18mm

€ 22,53 x 1 pz.
(pz.)