Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18326
Cod. Produttore
A9E18326
Cod. EAN
3606480088384

Informazioni di prodotto

Spia iIL rossa lampeggiante 110÷230Vca

Documentazione tecnica

Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare singola fissata sulla guida DIN. Ha sul lato anteriore un LED rosso lampeggiante da 0,3 W con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz.

tipo di tensione

AC

tensione di dimensionamento

230 V

corpo luminoso

LED

colore della calotta

rosso

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.3 W

profondità di incasso

69.5 mm

Serie

Acti9_iIL

Produttore

Spia iIL rossa lampeggiante 110÷230Vca