Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18324
Cod. Produttore
A9E18324
Cod. EAN
3606480088360

Informazioni di prodotto

Spia iIL gialla 110÷230Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare singola fissata sulla guida DIN. Ha un LED giallo di 0.3 W sulla parte anteriore con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz o tra 110 e 130 VCC.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0,3 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Giallo

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Acti9 iIL

Produttore

Spia modulare gialla LED 110-230V per guida DIN segnalazione visiva industriale

€ 21,25 x 1 pz.
(pz.)