Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18328
Cod. Produttore
A9E18328
Cod. EAN
3606480088407

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iIL
  • Tensione nominale: 110-230 V AC
  • Tensione DC: 110-130 V DC
  • Luce indicatrice: 2 LED bianchi 0,6 W
  • Montaggio: Fisso su guida DIN
  • Dimensioni: 82x18x69,5 mm
  • Grado di protezione: IP2x
  • Normativa: IEC 60947-5-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spia iIL doppia bianca+bianca 110÷230Vca

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0,6 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Bianco

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP2X

Serie

Acti9 iIL

Produttore

Spia iIL doppia bianca 110-230Vca segnalazione luminosa industriale