Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12621
Cod. Produttore
GW12621
Cod. EAN
8011564269231

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus con design nero satinato, ideale per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio semplici e veloci
  • Compatibilità con tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi
  • Gamma completa per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e discreto in nero satinato
  • Funzioni illimitate in spazi ridotti
  • Risparmio energetico grazie a dispositivi modulari efficienti
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corpo luminoso

LED sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

max. potenza della lampada

0.6 W

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART