Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10621
Cod. Produttore
GW10621
Cod. EAN
8011564259607

Informazioni di prodotto

SPIA DI SEGNAL.TRASPARENTE 1M BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corpo luminoso

LED sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9003

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

max. potenza della lampada

0.6 W

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART