Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21606
Cod. Produttore
GW21606
Cod. EAN
8011564129726

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare System, ideale per installazioni versatili e personalizzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza
  • Design elegante con finiture bianco lucido o nero satinato
  • Contribuisce al comfort e al controllo dell’abitazione
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

max. potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - TRASPARENTE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK