Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20607
Cod. Produttore
GW20607
Cod. EAN
8011564001008

Informazioni di prodotto

Il dispositivo segnalatore doppio rosso/verde 230V System garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio modulare rapido e intuitivo
  • Compatibilità con scatole standard da incasso
  • Finiture versatili per ogni ambiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa chiara e affidabile
  • Consumo energetico contenuto
  • Design elegante e durevole
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

230 V

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 230V ac- ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE