Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21607
Cod. Produttore
GW21607
Cod. EAN
8011564129740

Informazioni di prodotto

La spia segnalatrice doppia rosso/verde 230V SY offre un controllo visivo immediato e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione modulare compatibile con scatole standard
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità di collegamento
  • Design versatile adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione chiara e immediata dello stato del dispositivo
  • Consumo energetico contenuto per un risparmio a lungo termine
  • Estetica elegante con finiture disponibili in bianco lucido o nero satinato
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

230 V

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 230V ac- ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK