Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20608
Cod. Produttore
GW20608
Cod. EAN
8011564001015

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni modulari versatili per impianti elettrici civili, garantendo efficienza e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli componibili
  • Risparmio di tempo con combinazioni rapide e intuitive
  • Adatto a diverse applicazioni, da incasso o a parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante con finiture bianco lucido o nero satinato
  • Funzionalità avanzate per controllo e sicurezza domestica
  • Efficienza energetica e comfort garantiti
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

12 V

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 12/24V ac/dc - ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE