Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21608
Cod. Produttore
GW21608
Cod. EAN
8011564129757

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Compatibilità con scatole standard
  • Gamma completa per ogni esigenza installativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa chiara e affidabile
  • Risparmio energetico grazie a LED a basso consumo
  • Design elegante e versatile per ogni ambiente
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

12 V

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 12/24V ac/dc - ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK