Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27416
Cod. Produttore
GW27416
Cod. EAN
8011564056183

Informazioni di prodotto

SPIA SEGNALAZ.DIFF.VERDE STAGNA
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

tensione nominale

230 V

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP55

materiale della scatola

plastica

potenza

15 W

portalampada

E14

numero di campi luminosi

1

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

Spia segnalazione differenziale verde stagna per impianti elettrici industriali e civili

€ 11,81 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info