Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30612
Cod. Produttore
GW30612
Cod. EAN
8011564031142

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari per impianti civili con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su telai standard fino a 18 moduli
  • Design modulare e componibile per una facile integrazione
  • Materiali di qualità che garantiscono affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a dispositivi efficienti
  • Controllo e sicurezza migliorati per l’abitazione
  • Estetica elegante con finiture nero satinato
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

max. potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - PLAYBUS