Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30614
Cod. Produttore
GW30614
Cod. EAN
8011564031166

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari di alta qualità per impianti elettrici domestici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con moduli componibili fino a 18 moduli
  • Adattabilità a scatole da incasso rettangolari o quadrate
  • Risparmio di tempo grazie a un sistema modulare intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato che si integra con l’arredamento
  • Dispositivi per controllo, sicurezza e comfort abitativo
  • Possibile risparmio energetico grazie a segnalazioni luminose efficienti
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

max. potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - TRASPARENTE - 1 MODULO - PLAYBUS