Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30611
Cod. Produttore
GW30611
Cod. EAN
8011564031135

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari per impianti civili con design elegante e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione su telai modulari standard
  • Compatibilità con scatole da incasso fino a 18 moduli
  • Risparmio di tempo grazie alla modularità e semplicità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione visiva chiara e immediata con spia rossa
  • Design raffinato in nero satinato adatto a ogni ambiente
  • Maggiore sicurezza e controllo dell’impianto domestico
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

utilizzo come tasto

no

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

max. potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

Produttore

SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - ROSSA - 1 MODULO - PLAYBUS