Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA499100
Cod. Produttore
SA499100
Cod. EAN
8007951912538

Informazioni di prodotto

SPI33 PORTASBARRE 70232

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come elemento portasbarre nei sistemi trifase e trifase più neutro. L'isolatore è costituito da due traverse sul quale sono state ricavate delle cave di alloggiamento le cui larghezze, completabili con un sistema semplice e brevettato di spaziatori a cavaliere, consentono di adattare le differenti sezioni di sbarre mantenendo sempre costante l'interasse tra le fasi. Il tutto è corredato di aste filettate, rondelle e dadi zincati per fissaggio a telaio e per il serraggio delle due traverse. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di una elevata percentuale di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza alle elevate sollecitazioni elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto ed un ottimo comportamento in atmosfera contaminata. Su richiesta è disponibile anche nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0.

larghezza

293 mm

altezza

52 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

Isolatore portasbarre trifase in resina poliestere rinforzata fibra vetro per sistemi elettrici industriali