Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAE6200
Cod. Produttore
AE6200
Cod. EAN
8014212009388

Informazioni di prodotto

Set spellafili isolato FSI 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Indicato per la spellatura di cavi unipolari flessibili di sezione 2,5/4/6 mmq e cavi unipolari rigidi di sezione 10 mmq.
Idoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

Caratteristiche:

  • Profondità di spellatura fissa a 20 mm
  • Lame incorporate nell’attrezzo
  • Indicazione direzione di taglio con freccia
  • Isolamento secondo la Norma CEI EN 60900 / IEC 900
  • Spellatura agevole fino a -10°C

Dotazione:

  • Spellafili isolato AE6200
  • Custodia rinforzata in Nylon AB6200

taglio rotondo

taglio della spirale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

zona di asportazione isolamento AWG

8 ... 8

sezione zona di asportazione isolamento

10 ... 10 mm²