Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPTS4
Cod. Produttore
PTS4
Cod. EAN
8016692554914

Informazioni di prodotto

CEPTS4 garantisce efficienza e precisione nello spelafili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su cavi isolati in PVC da 0,2 a 6 mm²
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità dello strumento
  • Design ergonomico per un utilizzo confortevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi elettrici più rapidi e sicuri
  • Maggiore affidabilità delle connessioni elettriche
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a collegamenti ottimali

    Utensile spelafili per cavi isolati in PVC da 0,2 a 6 mm2

con tagliafilo

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

zona di asportazione isolamento AWG

22 10

sezione zona di asportazione isolamento

0.2 mm² 6 mm²

esecuzione dell'impugnatura

monocomponente

Produttore

Spelafili per cavi isolati PVC 0,2-6 mm² ergonomico efficiente CEPTS4

€ 43,48 x 1 pz.
(pz.)