› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Wallcabinet System pro E energy M 800x600x250 mm IP55 montaggio a parete per installazione interna

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQ855B608
Cod. Produttore Q855B608
Cod. EAN 3800161600807

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x250 mm
  • Protezione: IP55 con porta
  • Materiale: Acciaio verniciato RAL 7035
  • Grado di protezione: IK08 housing, IK07 porta
  • Installazione: Da parete, interno
  • Norme: IEC 61439-1/2/3, IEC62208
  • Porta: Non inclusa, apertura 135°
  • Serie: System pro E energy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Wallcabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 800 x 600 x 250, No.Mod.DIN 120 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

612 mm

altezza

849 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

230 mm

numero di file

5

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

170 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

120

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

800 A

spessore materiale scatola

1,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Serie

System pro E energy

Wallcabinet System pro E energy M 800x600x250 mm IP55 montaggio a parete per installazione interna
€ 755,14 x 1 pz.
(pz.)