Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855B812
Cod. Produttore
Q855B812
Cod. EAN
3800161600906

Informazioni di prodotto

SPEE M STRUTT.MONOBLOCCO 1200X800MM+TELAIO
Scopri la SPEE M STRUTT.MONOBLOCCO, una struttura monoblocco di dimensioni 1200X800MM, progettata per garantire robustezza e stabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione monoblocco offre facilità di installazione e una lunga durata nel tempo, rendendola perfetta per ambienti professionali. Scegli la SPEE M STRUTT.MONOBLOCCO per un supporto affidabile e performante nelle tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

I

colore

grigio

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

opzionale

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

817 mm

altezza

1249 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

230 mm

numero di file

8

possibilità di applicazione

profondità interna

170 mm

larghezza in unità di suddivisione

36

numero di moduli

288

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

800 A

spessore materiale scatola

1.5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

Produttore

ABB

SPEEM IP55 1200X800+TELAIO