Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCC082501
Cod. Produttore
QCC082501
Cod. EAN
5411815229596

Informazioni di prodotto

COMBI PANNELLO CIECO 250X800MM
Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

grigio

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

larghezza

730 mm

altezza

250 mm

profondità

173 mm

a chiusura rapida

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 25