Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855G608
Cod. Produttore
Q855G608
Cod. EAN
5411815220401

Informazioni di prodotto

Door, 842 mm x 593 mm x 250 mm, IP55

Certificazioni e Dichiarazioni

Porta in vetro per quadro elettrico con dimensioni di 800x600 mm, ideale per proteggere e consentire la visione interna dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e trasparenti, garantisce sicurezza e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Adatta per l’installazione in ambienti che richiedono un accesso controllato e una chiara visibilità delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W600 H800

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

larghezza

593 mm

altezza

842 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Porta vetro trasparente quadro elettrico 800x600 mm IP55 sicurezza industriale

€ 238,82 x 1 pz.
(pz.)