Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855G816
Cod. Produttore
Q855G816
Cod. EAN
5411815220500

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA VETRO 1600X800MM
Esplora nuovi orizzonti di eleganza con il TUQ855G816. Realizzato con **materiali di alta qualità**, questo prodotto porta **innovazione e stile** alla tua routine quotidiana. Disponibile in un **design ultra-moderno**, il TUQ855G816 è il compagno perfetto per chi cerca **funzionalità ed estetica** in un unico prodotto. Entra nel mondo del TUQ855G816 e scopri la bellezza della semplicità.

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione come porta di visione

larghezza

809 mm

altezza

1642 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1600