Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855G810
Cod. Produttore
Q855G810
Cod. EAN
5411815220470

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA VETRO 1000X800MM
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system, IK07, safety glass, W800 H1000

colore

grigio

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

809 mm

altezza

1042 mm

profondità

15 mm

esecuzione come porta di visione

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1000