Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQM0802000
Cod. Produttore
QM0802000
Cod. EAN
5411815231193

Informazioni di prodotto

COMBI PIASTRA MONTAGGIO 200X800MM
Il rivoluzionario **TUQM0802000** porta la tua esperienza culinaria a un livello superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento essenziale in cucina ti permette di preparare pietanze deliziose in un lampo. La combinazione di funzionalità avanzate e design elegante lo rende perfetto per ogni chef domestico. Arricchisci la tua cucina con il **TUQM0802000** e scopri la gioia di cucinare con stile!

altezza

175 mm

larghezza

767 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. MONT.200X8

€ 73,78 x 1 pz.