Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQM0601500
Cod. Produttore
QM0601500
Cod. EAN
5411815231087

Informazioni di prodotto

COMBI PIASTRA MONTAGGIO 150X600MM
Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

altezza

125 mm

larghezza

551 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. MONT.150X6