Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /
Informazioni di prodotto
altezza
388 mm
diametro
205 mm
tensione di alimentazione
12 V
assorbimento di potenza
15
con lampada IR
numero di punti immagine (megapixel)
2
grandezza della distanza focale
4.7
tipo di tensione
DC
colore
Bianco
caratteristica del sistema di immagine
infrarosso
sistema d’immagine
PAL
trasmissione
analogico
luogo d’impiego
universale
tipo di montaggio
parete/soffitto
esecuzione
EV014701
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Cod. Rexel: UR3000/102 Cod. Produttore: 3000/102 Cod. EAN: 8021156065059
Cod. Rexel: UR3000/108 Cod. Produttore: 3000/108 Cod. EAN: 8021156067855
Cod. Rexel: DTHACHDW1400MS2 Cod. Produttore: HAC-HDW1400M-S2 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DTIPCHFW3441ESA Cod. Produttore: IPC-HFW3441E-SA Cod. EAN: 6939554976735
Cod. Rexel: UR1092/803 Cod. Produttore: 1092/803 Cod. EAN: 8021156061884
Cod. Rexel: DTHACHFW2401E Cod. Produttore: HAC-HFW2401E Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te