Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909711
Cod. Produttore
909711
Cod. EAN
4013364118980

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD TVCC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessioni: BNC, VCID
  • Protezione: Alta qualità
  • Uso: Videosorveglianza
  • Affidabilità: Funzionamento sicuro
  • Design: Efficienza elevata
  • Serie: DGA
Il DEH909711 è un innovativo SPD TVCC progettato per l'installazione su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione efficace per le apparecchiature di videosorveglianza, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. La sua compatibilità con connettori BNC e VCID lo rende versatile per diverse applicazioni. Con un design pensato per l'efficienza, il DEH909711 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate nel campo della sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH909711 è un innovativo SPD TVCC progettato per l'installazione su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione efficace per le apparecchiature di videosorveglianza, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. La sua compatibilità con connettori BNC e VCID lo rende versatile per diverse applicazioni. Con un design pensato per l'efficienza, il DEH909711 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate nel campo della sicurezza elettrica.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente DC max.

6.4 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

frequenza

0.0 MHz 300.0 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

BNC, 75 ohm

corrente impulsiva (10/350)

1