Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929010
Cod. Produttore
929010
Cod. EAN
4013364039940

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore BNC
  • Applicazione: SPD TVCC coassiale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Trasmissione: Segnale ottimale
  • Uso: Professionale e domestico
  • Durabilità: Superiore
  • Serie: DEH929010
Presentiamo il connettore BNC SPD TVCC coassiale, un accessorio essenziale per garantire connessioni stabili e sicure nei sistemi di videosorveglianza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre prestazioni eccellenti e una durabilità superiore. La sua progettazione accurata assicura un'installazione semplice e una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli la qualità e l'affidabilità con il connettore BNC SPD. Descrizione del produttore: Presentiamo il connettore BNC SPD TVCC coassiale, un accessorio essenziale per garantire connessioni stabili e sicure nei sistemi di videosorveglianza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre prestazioni eccellenti e una durabilità superiore. La sua progettazione accurata assicura un'installazione semplice e una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli la qualità e l'affidabilità con il connettore BNC SPD.

tensione nominale DC

5.0 V 5.0 V

tensione permanente DC max.

8 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2.5 kA

corrente di carico nominale

0.1 A

collegamento 1

BNC, 75 ohm