Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909703
Cod. Produttore
909703
Cod. EAN
4013364085664

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD TV SAT
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Impianti TV e SAT
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Funzionamento: Sicuro e duraturo
  • Serie: DGA FF TV
Il DEH909703 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per impianti TV e SAT. Questo SPD, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione affidabile per i tuoi apparecchi elettronici, prevenendo danni causati da picchi di tensione. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente nel tuo sistema elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore dell'elettronica. Descrizione del produttore: Il DEH909703 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per impianti TV e SAT. Questo SPD, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione affidabile per i tuoi apparecchi elettronici, prevenendo danni causati da picchi di tensione. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente nel tuo sistema elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore dell'elettronica.

tensione permanente DC max.

24 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

1.5 kA

corrente di carico nominale

2 A

livello di protezione filo/massa funzionale

300 V

frequenza

5.0 MHz 3000.0 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

connettore F

corrente impulsiva (10/350)

0.2