Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909705
Cod. Produttore
909705
Cod. EAN
4013364105706

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD TV SAT FULMINE
  • Protezione sovratensioni
  • Applicazione: impianti TV SAT
  • Materiali alta qualità
  • Funzionamento sicuro affidabile
  • Design compatto integrato
  • Serie: DEH909705
  • Uso: elettronica protetta
Il DEH909705 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per impianti TV e SAT. Questo SPD offre un'eccellente protezione per le apparecchiature elettroniche, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il design è studiato per integrarsi facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Con il DEH909705, la tua elettronica è al sicuro dalle sovratensioni, permettendo un'esperienza senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il DEH909705 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per impianti TV e SAT. Questo SPD offre un'eccellente protezione per le apparecchiature elettroniche, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il design è studiato per integrarsi facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Con il DEH909705, la tua elettronica è al sicuro dalle sovratensioni, permettendo un'esperienza senza interruzioni.

tensione permanente DC max.

24 V

corrente impulsiva (10/350)

2.5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

2 A

livello di protezione

300 V

frequenza

5.0 MHz 2400.0 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

connettore F

Produttore

SPD TV SAT FULMINE SOVRATENSIONE DG