Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909704
Cod. Produttore
909704
Cod. EAN
4013364105690

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPD TV SAT ACCESSORIO
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Protezione SPD
  • Compatibilità: Multi sistema
  • Design: Funzionale e pratico
  • Applicazione: Collegamento TV
  • Serie: DEH909704
  • Durata: Affidabile nel tempo
Scopri il DEH909704, un accessorio SPD TV SAT progettato per garantire un'ottima performance nel collegamento di dispositivi televisivi. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende un elemento essenziale per ogni installazione. Con un design funzionale e pratico, il DEH909704 è la scelta perfetta per ottimizzare la tua esperienza visiva. Descrizione del produttore: Scopri il DEH909704, un accessorio SPD TV SAT progettato per garantire un'ottima performance nel collegamento di dispositivi televisivi. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende un elemento essenziale per ogni installazione. Con un design funzionale e pratico, il DEH909704 è la scelta perfetta per ottimizzare la tua esperienza visiva.

tensione nominale DC

60 V

tensione permanente DC max.

60 V

corrente impulsiva (10/350)

2.5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

2 A

livello di protezione

700 V

frequenza

0.0 MHz 2400.0 MHz

tipo di montaggio

su morsettiera di terra

collegamento 1

connettore F