Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH922220
Cod. Produttore
922220
Cod. EAN
4013364433953

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD TELEFONO DBX
  • Serie: DBX
  • Protezione: TC B 180
  • Applicazione: Linee telefoniche
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Design: Funzionale e compatto
  • Affidabilità: Prestazioni durature
Il DEH922220 è un dispositivo di protezione per linee telefoniche, appartenente alla famiglia SPD TELEFONO DBX. Progettato per garantire la sicurezza delle comunicazioni, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità. La sua efficacia nel prevenire danni da sovratensioni rende il DEH922220 un elemento essenziale per chi desidera proteggere i propri impianti telefonici. Con un design funzionale, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il DEH922220 è un dispositivo di protezione per linee telefoniche, appartenente alla famiglia SPD TELEFONO DBX. Progettato per garantire la sicurezza delle comunicazioni, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità. La sua efficacia nel prevenire danni da sovratensioni rende il DEH922220 un elemento essenziale per chi desidera proteggere i propri impianti telefonici. Con un design funzionale, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo prestazioni affidabili e durature.

tensione permanente AC max.

127 V

tensione permanente DC max.

180 V

corrente impulsiva (10/350)

7.5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

corrente di carico nominale

1 A

livello di protezione filo/filo

600 V

livello di protezione filo/terra

550 V

frequenza limite

250 MHz

tipo di montaggio

apparente

collegamento 1

morsetto