Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909250
Cod. Produttore
909250
Cod. EAN
4013364132566

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFL PRO
  • Tensione nominale: 230 V
  • Protezione: SPD Tipo 3
  • Numero prese: 6
  • Corrente nominale: 16 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico e ufficio
  • Design: Compatto e funzionale
La SPD T3 PRESA MULTIPLA SFL PRO 6X è un dispositivo elettrico progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per le tue esigenze di alimentazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa multipla è ideale per gestire più dispositivi contemporaneamente. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso domestico o in ufficio. Con la SPD T3, puoi essere certo di avere una connessione elettrica affidabile e di alta prestazione. Descrizione del produttore: La SPD T3 PRESA MULTIPLA SFL PRO 6X è un dispositivo elettrico progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per le tue esigenze di alimentazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa multipla è ideale per gestire più dispositivi contemporaneamente. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso domestico o in ufficio. Con la SPD T3, puoi essere certo di avere una connessione elettrica affidabile e di alta prestazione.

tipo di montaggio

striscia di prese

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3

con filtro anti-interferenze

grado di protezione (IP)

IP20