Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH909251
Cod. Produttore
909251
Cod. EAN
4013364132573

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3
  • Numero porte: 6
  • Serie: SFL PRO
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Domestico/Ufficio
  • Design: Compatto
  • Protezione: Sicurezza garantita
  • Funzionalità: Multipla
Scopri la presa multipla SPD T3 SFL PRO 6X 19, un prodotto della rinomata marca DEH909251. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa multipla è progettata per garantire sicurezza ed efficienza. Con sei porte, offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche, permettendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ogni ambiente, dal domestico all'ufficio. Un accessorio indispensabile per una gestione ottimale dell'energia. Descrizione del produttore: Scopri la presa multipla SPD T3 SFL PRO 6X 19, un prodotto della rinomata marca DEH909251. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa multipla è progettata per garantire sicurezza ed efficienza. Con sei porte, offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche, permettendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ogni ambiente, dal domestico all'ufficio. Un accessorio indispensabile per una gestione ottimale dell'energia.

tipo di montaggio

striscia di prese

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3

con filtro anti-interferenze

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T3 PRESA MULTIPLA SFL PRO 6X 19