Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953011
Cod. Produttore
953011
Cod. EAN
4013364109636

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPD T3 MODULO RICAMBIO DR MOD 30
  • Tipo: Modulo di ricambio SPD T3
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Serie: DR MOD 30
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionamento: Affidabile e duraturo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Innovativo e efficiente
Scopri il modulo di ricambio SPD T3 DR MOD 30, un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre prestazioni affidabili e durature. È progettato per adattarsi perfettamente alle tue esigenze, assicurando un funzionamento ottimale. Con il suo design innovativo, il modulo di ricambio rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il modulo di ricambio SPD T3 DR MOD 30, un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre prestazioni affidabili e durature. È progettato per adattarsi perfettamente alle tue esigenze, assicurando un funzionamento ottimale. Con il suo design innovativo, il modulo di ricambio rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nei sistemi elettrici.

tipo di montaggio

su elemento base

tensione nominale AC

24 V

tensione permanente AC max.

30 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

1 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

2 kA

livello di protezione L-N

0.18 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

0.63 kV

numero di poli

1

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3