Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH953010
Cod. Produttore
953010
Cod. EAN
4013364108295

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T3
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Modello compatibile: DR MOD 255
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH953010
  • Uso: Professionale e hobbistico
Il DEH953010 è un modulo di ricambio SPD T3 progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in impianti elettrici, offrendo una protezione affidabile contro le sovratensioni. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Con il DEH953010, la tua attrezzatura elettrica sarà sempre protetta e funzionante al meglio. Descrizione del produttore: Il DEH953010 è un modulo di ricambio SPD T3 progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in impianti elettrici, offrendo una protezione affidabile contro le sovratensioni. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Con il DEH953010, la tua attrezzatura elettrica sarà sempre protetta e funzionante al meglio.

tipo di montaggio

su elemento base

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

tensione permanente DC max.

255 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

1

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3